KNIPEX - Pince coupante de côté - à dénuder 1,5 à 2,5mm² 160mm Bi-matière Chromé 1000V SC - 1426160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773041177

Réf. Sonepar

07579304117

Réf. Fournisseur

1426160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté - à dénuder 1,5 à 2,5mm² - Tranchant long (Dureté env. 60 HRC) 160mm Bi-matière Chromée 1000V Trous de dénudage précis pour conducteurs unifilaires massifs de 1,5 et 2,5 mm² - Découpe câbles NYM jusqu?à 5x2,5 mm² SC