KNIPEX - Pince coupante de côté de précision petit biseau 115mm - Ressort - PVC - SC - 7701115SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011965
Réf. Sonepar
07579301196
Réf. Fournisseur
7701115SB
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
115 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
11 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Forme optimisée pour des sensations plus directes. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchant durci au laser, dureté d’au moins 62 HRC. Poignées hautes et fines pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index. Tête ronde, avec biseau. Dureté des tranchants env. 62 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.


