KNIPEX - Pince coupante de côté forte démultiplication 160mm - Gainage PVC - 7401160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773033141
Réf. Sonepar
07579303314
Réf. Fournisseur
7401160
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
pince coupante de côté
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
largeur de tête:
20 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
longueur de coupe:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.