KNIPEX - Pince coupante de côté forte démultiplication 160mm - Gainage PVC - SC - 7401160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011866

Réf. Sonepar

07579301186

Réf. Fournisseur

7401160SB

Marque

KNIPEX

forme:

pince coupante de côté

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté forte démultiplication 160mm - Gainage PVC - Pour sollicitations extrêmes et continues - Puissance de coupe élevée et effort physique réduit - Tranchants de précision trempés par induction (dureté env 64 HRC) - SC

Les Atouts de l'article:

Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.