KNIPEX - Pince coupante de côté forte démultiplication 250mm coudée à 25° - Gainage PVC - 7421250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 250 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773045021

Réf. Sonepar

07579304502

Réf. Fournisseur

7421250

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

pince coupante de côté

longueur:

250 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante forte démultiplication 250mm - Coudée à 25° - Gainage PVC - Pour sollicitations extrêmes et continues - Puissance de coupe élevée et effort physique réduit -Tranchants de précision trempés par induction (dureté env 64 HRC)