KNIPEX - Pince coupante de côté forte démultiplication 250mm - Gainage Bi-matière - SC - 7402250SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - pince coupante de côté
longueur - 250 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011958
Réf. Sonepar
07579301195
Réf. Fournisseur
7402250SB
Marque
KNIPEX
forme:
pince coupante de côté
longueur:
250 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour sollicitations extrêmes et continues. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tranchants de précision trempés par induction (dureté env. 64 HRC) pour tous les types de fil, y compris la corde à piano. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases. La pince coupante de côté de 250 mm de longueur convient pour les conducteurs en cuivre jusqu'à 16 mm² et les conducteurs en aluminium jusqu'à 35 mm².


