KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 110mm - Tête étroite - Gainage PVC - 62 HRC - 7001110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 110 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014324

Réf. Sonepar

07579301432

Réf. Fournisseur

7001110

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

110 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté multiusage 110mm - Gainage PVC - Tête étroite permettant une utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision même aux extrémités pour fils doux et durs - Coupe nette des fils en cuivre fins - 62 HRC