KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 125mm - Tête étroite - Gainage PVC - 62 HRC - 7001125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773013402
Réf. Sonepar
07579301340
Réf. Fournisseur
7001125
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.