KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 140mm - Tête étroite - Bi-matière - SC - 7002140SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 140 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011729

Réf. Sonepar

07579301172

Réf. Fournisseur

7002140SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

140 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté multiusage 140mm - Bi-matière - Tête étroite permettant une utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision - 20 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard - 62 HRC - SC

Les Atouts de l'article:

Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.