KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 160mm Bi-matière Chromée - 1000V - Antichute - 7006160T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773081463
Réf. Sonepar
07579308146
Réf. Fournisseur
7006160T
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre