Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 160mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - SC - 7006160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011774

Réf. Sonepar

07579301177

Réf. Fournisseur

7006160SB

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté multiusage 160mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - Tête étroite, utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision - 20 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard - SC

Les Atouts de l'article:

Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Sécurité certifiée VDE jusqu‘à 1 000 Volts. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.