KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 160mm Tête étroite - Tri-matière Chromée -SC - 7005160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - standard 
- longueur - 160 mm 
- isolé - Non 
- isolé 1000 V selon EN 60900 - Non 
- revêtement de la poignée - poignée en plastique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4003773011767
Réf. Sonepar
07579301176
Réf. Fournisseur
7005160SB
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Avec tranchant allongé. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


