KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 180mm - Gainage surmoulé 1000V - Chromée - 7007180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - standard
longueur - 180 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - plastifié
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773018179
Réf. Sonepar
07579301817
Réf. Fournisseur
7007180
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
180 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Pince coupante de côté multiusage 180mm - Gainage surmoulé 1000V - Chromée - Tête étroite, utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision même aux extrémités pour fils doux et durs - Coupe nette des fils en cuivre fins
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


