KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 180mm - Tête étroite Bi-matière - 62 HRC - SC - 7002180SB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 180 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773011798
Réf. Sonepar
07579301179
Réf. Fournisseur
7002180SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
180 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.