Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de côté multiusage 180mm - Tête étroite - Gainage PVC - SC - 7001180SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 180 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773011781

Réf. Sonepar

07579301178

Réf. Fournisseur

7001180SB

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

180 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté multiusage 180mm - Gainage PVC - Tête étroite permettant une utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision même aux extrémités pour fils doux et durs - Coupe nette des fils en cuivre fins - SC

Les Atouts de l'article:

Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.