KNIPEX - Pince coupante de côté pour électromécanicien 125mm - Gainage PVC - 7601125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773044482
Réf. Sonepar
07579304448
Réf. Fournisseur
7601125
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
largeur de tête:
14.5 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Avec des tranchants précisément alignés. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Charnière encastrée. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


