KNIPEX - Pince coupante de côté pour électromécanicien 125mm - Gainage PVC - Chromée - 7603125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773048923

Réf. Sonepar

07579304892

Réf. Fournisseur

7603125

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

largeur de tête:

14.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté pour électromécanicien 125mm - Gainage PVC - Chromée - Charnière encastrée - Tranchants très coupants pour fils doux, fils durs ainsi que pour la corde à piano -Tranchants trempés par induction - Dureté env 63 HRC

Les Atouts de l'article:

Avec des tranchants précisément alignés. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Charnière encastrée. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.