Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de côté pour électromécanicien tête pointue 125mm - Gaines PVC - 7681125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773040644

Réf. Sonepar

07579304064

Réf. Fournisseur

7681125

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

largeur de tête:

14.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté pour électromécanicien tête pointue petit biseau 125mm - Gainage PVC - Charnière encastrée - Tranchants très coupants pour fils doux, fils durs et pour la corde à piano - Tranchants trempés par induction (63 HRC)

Les Atouts de l'article:

Avec des tranchants précisément alignés. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC. Charnière encastrée. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.