KNIPEX - Pince coupante de côté pour l?électronique 125mm - Ressort - Gainage PVC - 7502125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003773043720

Réf. Sonepar

07579304372

Réf. Fournisseur

7502125

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

10.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté pour l?électronique 125mm avec ressort - Gainage PVC - Pour travaux de coupe de précision - Charnière vissée pour précision et résistance élevés - Tranchants meulés trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC