KNIPEX - Pince coupante de côté pour plastique - 160mm - Gainage PVC - Pointe arrondie KA - 7201160KA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773086376
Réf. Sonepar
07579308637
Réf. Fournisseur
7201160KA
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Surface des tranchants rectifiée. Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques. Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras. Avec ressort d'ouverture. Démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure de 25 %. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.


