Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de côté pour plastique avec ressort 160mm à 85° - Gainage PVC - 7221160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773046820

Réf. Sonepar

07579304682

Réf. Fournisseur

7221160

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté pour plastique avec ressort 160mm à 85° - Gainage PVC - Tranchants rectifiés pour séparer les parties injectées - Démultiplication pour une puissance de coupe supérieure de 25 % - Coupe les matériaux tendres