KNIPEX - Pince coupante de côté pour plastique avec ressort 160mm - Gainage PVC - SC - 7201160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773027324
Réf. Sonepar
07579302732
Réf. Fournisseur
7201160SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre