KNIPEX - Pince coupante de côté sans biseau pour plastique avec ressort 160mm Gainage PVC - 7201160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773041245
Réf. Sonepar
07579304124
Réf. Fournisseur
7201160
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Surface des tranchants rectifiée. Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques. Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras. Avec ressort d'ouverture. Démultiplication améliorée pour une puissance de coupe supérieure de 25 %. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.