Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de côté sans biseau pour plastique avec ressort 180mm Gainage PVC - 7201180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 180 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773046837

Réf. Sonepar

07579304683

Réf. Fournisseur

7201180

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

180 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté sans biseau pour plastique avec ressort 180mm - Gainage PVC - Tranchants rectifiés pour séparer les parties injectées - Démultiplication pour une puissance de coupe supérieure de 25 % - Coupe les matériaux tendres

Les Atouts de l'article:

Surface des tranchants rectifiée. Pour séparer à ras les parties injectées et des carottes plastiques. Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras. Avec ressort d'ouverture. Acier électrique au vanadium. Forgé, trempé à l’huile.