KNIPEX - Pince coupante de coté Super Knips® 125mm - Bi-matière - Chromée - 1000V - 7806125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Oui
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084099
Réf. Sonepar
07579308409
Réf. Fournisseur
7806125
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
13.5 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
longueur de coupe:
7.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pince de précision certifiée VDE pour une coupe délicate (ex. : électronique / mécanique de précision). Complète votre collection VDE. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Dureté des tranchants env. 54 HRC. Fabrication à base d'acier à outils INOX.