KNIPEX - Pince coupante de côté TwinForce® Haute Performance 180mm - Gaine PVC - 7371180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 180 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773074762
Réf. Sonepar
07579307476
Réf. Fournisseur
7371180
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
180 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre