KNIPEX - Pince coupante de côté TwinForce® Haute Performance 180mm Bi-matière - 7372180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 180 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773074779

Réf. Sonepar

07579307477

Réf. Fournisseur

7372180

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

180 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté TwinForce® Haute Performance 180mm - Bi-matière - Démultiplication supérieure avec double articulation brevetée - Sectionne avec fiabilité et stabilité, pour une utilisation avec davantage de confort

Les Atouts de l'article:

La pince coupante de côté à forte démultiplication supérieure avec double articulation brevetée. Transmission optimale grâce à la conception à double articulation. Sectionne avec fiabilité tous les types de fils, également bande en acier. Pour une coupe grossière et plus fine. Un faible choc de coupe : la main est ménagée. Les muscles et les tendons sont soulagés. Pour une utilisation avec davantage de confort, pour les coupes polyvalentes ou pour les cas de coupe particulièrement durs. Haute stabilité et passage sans jeu par axe de rotation intégré et fraisé avec précision. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.