KNIPEX - Pince coupante de côté X-Cut® à forte démultiplication 160mm - Bi-matière - 7302160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773075127
Réf. Sonepar
07579307512
Réf. Fournisseur
7302160
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure. Puissante, légère et universelle. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté. Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent. Grande ouverture pour gros câbles. Coupe précise même sur fils minces de cuivre. Construction compacte plus légère. Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production. 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


