KNIPEX - Pince coupante de côté X-Cut® démultipliée 160mm - Bi-matière Chromée 1000V SC - 7306160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773075363

Réf. Sonepar

07579307536

Réf. Fournisseur

7306160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté KNIPEX X-Cut® à forte démultiplication 160mm - Gainage Bimatière - Chromée - 1000V - Charnière entrepassée: extrême solidité et légèreté - 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard - SC

Les Atouts de l'article:

Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure. Puissante, légère et universelle. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté. Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent. Grande ouverture pour gros câbles. Coupe précise même sur fils minces de cuivre. Construction compacte plus légère. Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production. 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.