KNIPEX - Pince coupante de côté X-Cut® forte démultiplication 160mm Bi-matière Chromée SC - 7305160SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773075356

Réf. Sonepar

07579307535

Réf. Fournisseur

7305160SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de côté KNIPEX X-Cut® à forte démultiplication 160mm - Gainage Bimatière - Chromée - Charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté - 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard - SC