KNIPEX - Pince coupante de devant à forte démultiplication 160mm - Gainage PVC - 64 HRC - 6701160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773040620

Réf. Sonepar

07579304062

Réf. Fournisseur

6701160

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

poids:

237 g

Pince coupante de devant à forte démultiplication 160mm - Gainage PVC - Puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale - Tranchants durcis par induction - Dureté 64 HRC

Les Atouts de l'article:

Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la position optimale de ses tranchants et à sa démultiplication. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.