KNIPEX - Pince coupante de devant à forte démultiplication 160mm - Gainage PVC - SC - 6701160SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773011651
Réf. Sonepar
07579301165
Réf. Fournisseur
6701160SB
Marque
KNIPEX
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
259 g
Les Atouts de l'article:
Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la position optimale de ses tranchants et à sa démultiplication. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile en plusieurs phases.


