Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée à tête large 160mm - Gainage PVC - 6801160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773013792

Réf. Sonepar

07579301379

Réf. Fournisseur

6801160

Marque

KNIPEX

longueur:

160 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

poids:

202 g

Pince coupante de devant démultipliée à tête large 160mm - Gainage PVC - La forme de la tête optimise les mouvements pour torsader et couper les fils à ligaturer - Tranchants durcis par induction - Dureté d'environ 61 HRC

Les Atouts de l'article:

Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Forme de la tête permettant d’optimiser les mouvements lors du serrage du nœud au ferraillage. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.