KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée à tête large 180mm - Gainage PVC - 6801180S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 175 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773028925
Réf. Sonepar
07579302892
Réf. Fournisseur
6801180S2
Marque
KNIPEX
longueur:
175 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Forme de la tête permettant d’optimiser les mouvements lors du serrage du nœud au ferraillage. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


