KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée à tête large 180mm - Gainage PVC - EAN - 6801180EAN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 180 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773021971
Réf. Sonepar
07579302197
Réf. Fournisseur
6801180EAN
Marque
KNIPEX
longueur:
180 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
284 g
Les Atouts de l'article:
Convient également pour torsader et couper les fils à ligaturer. Forme de la tête permettant d’optimiser les mouvements lors du serrage du nœud au ferraillage. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


