KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée à tête large 200mm - Gainage PVC - 6801200S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 202 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
finition de la poignée - 1 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773065289
Réf. Sonepar
07579306528
Réf. Fournisseur
6801200S2
Marque
KNIPEX
longueur:
202 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre


