Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée pour boulons 200mm - Gainage PVC - 64HRC - 6101200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

  • revêtement de la poignée - plastifié

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773033172

Réf. Sonepar

07579303317

Réf. Fournisseur

6101200

Marque

KNIPEX

longueur:

200 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

1 composant

traitement de la surface:

autre

poids:

435 g

Pince coupante de devant démultipliée pour boulons 200mm - Gainage PVC - Puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale, compacte, confortable - Dureté d'environ 64 HRC

Les Atouts de l'article:

Puissante, compacte, confortable. Comparée aux pinces coupantes de devant standard, plus grande capacité avec une force nécessaire plus faible et meilleure prise en main. Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.