KNIPEX - Pince coupante de devant démultipliée pour boulons 200mm - Gainage PVC - SC - 6101200SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
revêtement de la poignée - plastifié
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773029984
Réf. Sonepar
07579302998
Réf. Fournisseur
6101200SB
Marque
KNIPEX
longueur:
200 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
revêtement de la poignée:
plastifié
finition de la poignée:
1 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
457 g
Les Atouts de l'article:
Puissante, compacte, confortable. Comparée aux pinces coupantes de devant standard, plus grande capacité avec une force nécessaire plus faible et meilleure prise en main. Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


