KNIPEX - Pince coupante de devant oblique pour l'électronique 120mm 15° - Bi-matiére - 6212120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 120 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773048008
Réf. Sonepar
07579304800
Réf. Fournisseur
6212120
Réf. Commerciale
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
120 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
11 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
longueur de coupe:
17 mm