Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de devant petit biseau pour l'électronique 120mm 35° - Bi-matière - 6472120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • largeur de tête - 11 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773017882

Réf. Sonepar

07579301788

Réf. Fournisseur

6472120

Marque

KNIPEX

longueur:

120 mm

largeur de tête:

11 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

poids:

70 g

Pince coupante de devant petit biseau pour l'électronique 120mm 35° - Bi-matière - Polie miroir, évite les perturbations du circuit électroniques - Charnière de précision entrepassée - Double ressort à frottement réduit - Dureté 56 HRC

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants durcis au laser, dureté d’environ 56 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.