Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de devant petit biseau pour l'électronique 120mm 65° - Bi-matière - 6462120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 120 mm

  • largeur de tête - 11 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773046998

Réf. Sonepar

07579304699

Réf. Fournisseur

6462120

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

120 mm

largeur de tête:

11 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

poids:

70 g

Pince coupante de devant petit biseau pour l'électronique 120mm 65° - Bi-matière - Polie miroir, évite les perturbations du circuit électroniques - Charnière de précision entrepassée - Double ressort à frottement réduit - Dureté 56 HRC