KNIPEX - Pince coupante de devant sans biseau pour l'électronique 115mm 90°- Bi-mat. ESD - 6412115ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
largeur de tête - 11 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773024323
Réf. Sonepar
07579302432
Réf. Fournisseur
6412115ESD
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
115 mm
largeur de tête:
11 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Oui
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
70 g
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants durcis au laser, dureté d’environ 56 HRC. Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.