KNIPEX - Pince coupante de devant sans biseau pour l'électronique 115mm 90° - Bi-matière - 6412115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
largeur de tête - 11 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
certifié ESD - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773040743
Réf. Sonepar
07579304074
Réf. Fournisseur
6412115
Marque
KNIPEX
longueur:
115 mm
largeur de tête:
11 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
certifié ESD:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
autre
poids:
70 g
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants durcis au laser, dureté d’environ 56 HRC. Pince coupante de devant, avec petit biseau. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.


