KNIPEX - Pince coupante de devant tête fine petit biseau électronique 115mm - Bi-matière - 6422115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • largeur de tête - 11 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • certifié ESD - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773017806

Réf. Sonepar

07579301780

Réf. Fournisseur

6422115

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

115 mm

largeur de tête:

11 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

certifié ESD:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

finition de la poignée:

2 composant

traitement de la surface:

autre

poids:

70 g

Pince coupante de devant tête fine petit biseau électronique 115mm - Bi-matière - Polie miroir, évite les perturbations du circuit électroniques - Charnière de précision entrepassée - Double ressort à frottement réduit - Dureté 56 HRC

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Charnière de précision entrepassée. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants durcis au laser, dureté d’environ 56 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.