KNIPEX - Pince coupante de précision petit biseau 115mm Serre-fils - Ressort - Bimat ESD - 7712115ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773025108
Réf. Sonepar
07579302510
Réf. Fournisseur
7712115ESD
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
115 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
11 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Oui
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Poignées gainées bi-matière et bicolores noir / gris. Tête ronde avec biseau et serre-fils – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés. Dureté des tranchants env. 62 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.


