Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de précision petit biseau 115mm - Serre-fils - Ressort - PVC - 7711115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 115 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773018629

Réf. Sonepar

07579301862

Réf. Fournisseur

7711115

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

115 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

11 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

traitement de la surface:

autre

Pince coupante tête ronde petit biseau 115mm - Ressort - Serre fils - Gainage PVC - Protection antirouille assurée par un polissage miroir et une fine couche d'huile - Gaines minces : guidage sûr et confortable - Tranchants env 62HRC

Les Atouts de l'article:

Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Forme optimisée pour des sensations plus directes. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchant durci au laser, dureté d’au moins 62 HRC. Poignées hautes et fines pour une préhension précise et confortable entre le pouce et l’index. Tête ronde avec biseau et serre-fils – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés. Dureté des tranchants env. 62 HRC. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.