KNIPEX - Pince coupante de précision petit biseau 125mm - Ressort - Bi-matière - 7902125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 125 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773061281
Réf. Sonepar
07579306128
Réf. Fournisseur
7902125
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
125 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
11 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
longueur de coupe:
10 mm
Les Atouts de l'article:
Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles. Également disponibles sans biseau pour une coupe à ras. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée. Tête ronde. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


