Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de précision sans biseau 125mm - Ressort - Bi-matière - ESD - 7922125ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773061533

Réf. Sonepar

07579306153

Réf. Fournisseur

7922125ESD

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

11 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

traitement de la surface:

autre

Pince coupante de précision pour l?électronique sans biseau 125mm - Avec ressort - Bi-matière - ESD - Tranchants meulés et affûtés avec grande précision pour une coupe très précise - Dureté d'env 64 HRC - Charnière vissée - Tête miniature