KNIPEX - Pince coupante de précision Super Knips® XL 140mm - Ressort - Bi-matière - 7861140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 140 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081685
Réf. Sonepar
07579308168
Réf. Fournisseur
7861140
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
140 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
largeur de tête:
15.7 mm
hauteur de tête:
9.2 mm
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
longueur de coupe:
12.3 mm
traitement des surfaces:
sablé
Les Atouts de l'article:
Autre modèle plus long de 15 mm : meilleure stabilité et performance de coupe supérieure. Pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. En particulier pour raccourcir les serre-câbles. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Capacité de charge élevée, fabrication en acier bruni à outils spéciaux, tranchants trempés par induction supplémentaire pour une dureté de 64 HRC. Acier à outils spécial, trempé à l’huile en plusieurs phases.


