Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Pince coupante de précision Super Knips® 125mm Ressort - Bi-matière - ESD - 7871125ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - standard

  • longueur - 125 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • revêtement de la poignée - poignée en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025191

Réf. Sonepar

07579302519

Réf. Fournisseur

7871125ESD

Marque

KNIPEX

forme:

standard

longueur:

125 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

poignée en plastique

largeur de tête:

13.5 mm

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Oui

traitement de la surface:

autre

Pince coupante pour l'électronique Super Knips® 125mm - Avec ressort et limitation d'ouverture - Serre-fils - Bi-matière - ESD - Tranchants très coupants sans biseau - Convient pour câbles à fibres optiques - Dureté des tranchants env 64HRC

Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision. Poignées dérivant l'électricité statique – dissipative. Tranchants meulés très coupants sans biseau. Cisaillement à microdécalage contrôlé de l’arête de coupe pour coupe ultraprécise même des fils les plus fins et longue durée de vie. Pointes parfaitement usinées permettant également la coupe de fils contigus à partir de Ø 0,2 mm. Charnière avec rivet en acier inoxydable. Très souple pour un travail moins fatiguant. Avec ressort et limitation d'ouverture. Avec serre-fils (dévissable) – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. En acier spécial, bruni.